仕様LED交換不可、吊高さ調節可能、埋込必要高80、傾斜天井にも使用可能(45°まで)、調光可能(1%〜100%)、調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください、ブローイング工法・マット敷工法使用可能(高気密対応)、Φ3.8細コード使用
材質本体:鋼板 金色ヘアラインメッキ、カバー:透明ガラス アンバーラスター塗装、灯具:アルミダイカスト ブロンズ風塗装
全長(mm)700〜1500
色器具:金色ヘアライン
取付直付・埋込兼用
消費電力(W)6.2
定格電圧AC100V専用
寸法(Φ×高さH)(mm)100×102
ランプLED内蔵
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)65
エネルギー消費効率(Lm/W)20.9
光源寿命40000時間
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
電源容量(VA)7
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
定格光束(Lm)130
調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)
従来光源白熱灯60W相当