曜日別特売
DPN-41798YG LEDペンダント DAIKO(大光電機) 45326796

LEDペンダント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台調光の可否調光(位相調光・逆位相調光兼用)全長(mm)700~1500注文コード45326796品番DPN-41798YG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,800
仕様LED交換不可、調光可能(1%~100%)、吊高さ調節可能、直埋兼用タイプ、調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください、ブローイング工法・マット敷工法使用可能(高気密対応)、Φ3.8細コード材質本体:アルミ 黒サテン塗装/カバー: ガラス 透明(リブ入)全長(mm)700~1500器具:黒取付直付・埋込兼用消費電力(W)6.2定格電圧AC100V専用寸法(Φ×高さH)(mm)50×260ランプLED・電源内蔵色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)65エネルギー消費効率(Lm/W)44.3光源寿命40000時間光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応電源容量(VA)7演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)275調光の可否調光(位相調光・逆位相調光兼用)従来光源白熱灯60W相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする