LEDペンダント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 調光の可否調光(位相調光・逆位相調光兼用) 寸法(Φ×高さH)(mm)80×171 全長(mm)700〜1500 注文コード45326839 品番DPN-41823YG
参考基準価格(税別)¥29,800 販売価格(税込) ¥17,490
販売価格(税別)
15,900
この商品は調光の可否・寸法・全長など23種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED交換不可、調光可能(1%〜100%)、吊高さ調節可能、直埋兼用タイプ、調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください、ブローイング工法・マット敷工法使用可能(高気密対応)、Φ3.8細コード 材質本体:アルミ 真鍮色メッキ/カバー: ガラス 乳白 全長(mm)700〜1500 器具:真鍮色 取付直付・埋込兼用 消費電力(W)6.2 定格電圧AC100V専用 寸法(Φ×高さH)(mm)80×171 ランプLED・電源内蔵 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)65 エネルギー消費効率(Lm/W)41.9 光源寿命40000時間 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 電源容量(VA)7 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 定格光束(Lm)260 調光の可否調光(位相調光・逆位相調光兼用) 従来光源白熱灯60W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする