DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 施設・屋外照明
DAIKO(大光電機)の 一体型LEDベースライト
LEDベースライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光色
温白色
消費電力(W)
24.9
注文コード
45326927
品番
DBL-5497AWG
参考基準価格(税別)
¥33,500
販売価格(税込)
¥19,690
販売価格(税別)
¥
17,900
バスケットに入れる
この商品は
光色・消費電力
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
調光可能(1%〜100%)
材質
本体:アルミ型材 アルマイト / カバー:ポリカーボネート 乳白(マット)
色
器具:ホワイト93
消費電力(W)
24.9
定格電圧
AC100V専用
取付場所
天井・壁(横向)・床付兼用
ランプ
LED・電源内蔵
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
41×1187×69
色温度(K)
3500
エネルギー消費効率(Lm/W)
138.9
光源寿命
40000時間
配光角度(°)
60
光色
温白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
電源容量(VA)
41
演色指数(Ra)
93
定格光束(Lm)
3460
連結
最大15台まで
調光の可否
調光(位相調光|逆位相調光)
注意
※LED交換不可
※シーンコントローラ別売
※調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。
※電源接続には必ず電源接続ケーブルが必要です。1回路に1本お求めください。
※延長用ケーブルは連結させる器具間を離す場合にご使用ください。