LEDベースライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光色電球色 消費電力(W)24.9 注文コード45326997 品番DBL-5497YBG
参考基準価格(税別)¥33,500 販売価格(税込) ¥19,690
販売価格(税別)
17,900
この商品は光色・消費電力など50種類から選べます 他の種類を見る

調光可能(1%〜100%)

材質本体:アルミ型材 アルマイト / カバー:ポリカーボネート 乳白(マット) 器具:ブラック 消費電力(W)24.9 定格電圧AC100V専用 取付場所天井・壁(横向)・床付兼用 ランプLED・電源内蔵 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)41×1187×69 色温度(K)3000 エネルギー消費効率(Lm/W)135.3 光源寿命40000時間 配光角度(°)60 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 電源容量(VA)41 演色指数(Ra)93 定格光束(Lm)3370 連結最大15台まで 調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)
注意
※LED交換不可
※シーンコントローラ別売
※調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。
※電源接続には必ず電源接続ケーブルが必要です。1回路に1本お求めください。
※延長用ケーブルは連結させる器具間を離す場合にご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする