LED間接照明

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45327058 品番 DSY-5519FWG
参考基準価格(税別)¥38,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

木ネジ取付専用
色温度切替機能付(2700K・3500K)
調光可能(1%〜100%)
プルレス色温度切替タイプ

仕様傾斜天井可能(横向)、特許登録済 材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル 乳白(マット) 器具:白 消費電力(W)43 定格電圧AC100V専用 取付場所天井・壁(横向)・床付兼用 ランプLED内蔵 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)85×1500×35 色温度(K)2700・3500 エネルギー消費効率(Lm/W)99.3 光源寿命40000時間 光色電球色・温白色 RoHS指令(10物質対応)対応 電源容量(VA)49 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)4270 連結最大13台まで 調光の可否楽調(2700K・3500K切替)(位相調光|逆位相調光)
注意
※LED交換不可
※調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。
※シーンコントローラーは使用できません。
※壁スイッチ操作で色温度のみ切替可能
※オプション取付金具別売(DP-40543)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする