LED屋外ブラケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光色電球色 消費電力(W)4.3 注文コード45327085 品番DWP-41759Y
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は光色・消費電力など10種類から選べます 他の種類を見る

LED交換可
木ネジ取付専用

材質プラスチック 黒/プラスチック(バイオエンプラ) 乳白 器具:黒 消費電力(W)4.3 定格電圧AC100V専用 寸法(Φmm)140 ランプランプ付 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)98.8 光源寿命40000時間 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)170 防水性防雨・防湿形 電源容量(VA)7 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)425 取付面位置天井付・壁付兼用 調光の可否非調光 従来光源白熱灯60W相当
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする