3/22より値下げ!現場を応援

LED屋外ブラケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45327110 品番 DWP-41760Y
参考基準価格(税別)¥16,700 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別) 値下げ
7,798

LED交換可
アウトレットボックス取付専用
業務浴室対応

用途業務浴室灯 材質プラスチック 白/プラスチック(バイオエンプラ) 乳白 器具:白 消費電力(W)4.5 定格電圧AC100V専用 寸法(Φmm)148 ランプランプ付 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)98.8 光源寿命40000時間 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)90 防水性防雨・防湿形 電源容量(VA)9 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)445 取付面位置天井付・壁付兼用 調光の可否非調光 従来光源白熱灯60W相当
注意
※調光器併用不可
※周囲温度は5℃〜35℃の範囲内でご使用ください。
※サウナなど高温になる場所では使用できません。
※腐食性ガスの発生する場所では使用できません。
※厳しい環境での連続使用は、短寿命になる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする