3/22より値下げ!現場を応援
DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ブラケットライト
LED屋外ブラケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45327119
品番
DWP-41761Y
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
値下げ
¥
7,798
バスケットに入れる
LED交換可
アウトレットボックス取付専用
業務浴室対応
用途
業務浴室灯
材質
プラスチック 黒/プラスチック(バイオエンプラ) 乳白
色
器具:黒
消費電力(W)
4.5
定格電圧
AC100V専用
寸法(Φmm)
148
ランプ
ランプ付
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
98.8
光源寿命
40000時間
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
出しろ(mm)
90
防水性
防雨・防湿形
電源容量(VA)
9
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
445
取付面位置
天井付・壁付兼用
調光の可否
非調光
従来光源
白熱灯60W相当
注意
※調光器併用不可
※周囲温度は5℃〜35℃の範囲内でご使用ください。
※サウナなど高温になる場所では使用できません。
※腐食性ガスの発生する場所では使用できません。
※厳しい環境での連続使用は、短寿命になる場合があります。