DSY-5522FWG LED間接照明 DAIKO(大光電機) 45327180

LED間接照明

商品レビューを投稿する
取扱い終了
消費電力(W)43
エネルギー消費効率(Lm/W)118.6
内容量1台注文コード45327180品番DSY-5522FWG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥56,500

木ネジ取付専用
色温度切替機能付(2700K・3500K)
調光可能(1%~100%)
プルレス色温度切替タイプ

仕様傾斜天井可能(横向)、特許登録済材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル 乳白(マット)器具:白消費電力(W)43定格電圧AC100V専用取付場所天井・壁(横向)・床付兼用ランプLED内蔵寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)50×1200×60色温度(K)2700・3500エネルギー消費効率(Lm/W)118.6光源寿命40000時間光色電球色・温白色RoHS指令(10物質対応)対応電源容量(VA)45演色指数(Ra)83定格光束(Lm)5100連結最大10台まで調光の可否楽調(2700K・3500K切替)(位相調光|逆位相調光)
注意
※LED交換不可
※調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。
※シーンコントローラーは使用できません。
※壁スイッチ操作で色温度のみ切替可能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする