仕様LED交換可、木ネジ取付専用、吊高さ調節可能、調光器併用不可、傾斜天井にも使用可能(55°まで)、フランジタイプ
材質不織布(一部再生PET) ライトグレー
全長(mm)700〜1200
色器具:ライトグレー
取付天井直付専用
消費電力(W)4.6
定格電圧AC100V専用
寸法(Φ×高さH)(mm)100×73
ランプランプ付
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)89.1
光源寿命40000時間
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
電源容量(VA)8
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)410
調光の可否非調光
従来光源白熱灯60W相当