LED屋外ブラケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45327250 品番 DWP-41716Y
参考基準価格(税別)¥53,800 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
仕様LED交換不可、点灯照度調節機能付(暗・明)、調光器併用不可 材質本体:アルミダイカスト シルバー塗装/カバー:ガラス透明(消し) 器具:シルバー 消費電力(W)6.8 寸法(幅W×高さH)(mm)180×248 定格電圧AC100V専用 ランプLED内蔵 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)60.2 光源寿命40000時間 点灯保持時間60秒 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)90 防水性防雨形 電源容量(VA)14 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)410 調光の可否非調光 従来光源白熱灯100W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする