曜日別特売
DPN-41803Y LEDペンダント DAIKO(大光電機) 45327259

LEDペンダント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台調光の可否非調光全長(mm)700~1200注文コード45327259品番DPN-41803Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥48,800
仕様LED交換可、木ネジ取付専用、吊高さ調節可能、調光器併用不可、傾斜天井にも使用可能(55°まで)、フランジタイプ材質鋼板 黒塗装/ステンドグラス(透明)全長(mm)700~1200器具:黒取付天井直付専用消費電力(W)2.5定格電圧AC100V専用ランプランプ付寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)300×260×305色温度(K)2200エネルギー消費効率(Lm/W)90光源寿命20000時間光色キャンドル色RoHS指令(10物質対応)対応電源容量(VA)5演色指数(Ra)80定格光束(Lm)225調光の可否非調光従来光源白熱灯25W相当

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45327259DPN-41803Y57289569DPN-42459YGDPN-41803Y LEDペンダント DAIKO(大光電機) 57289569LEDペンダントDAIKO(大光電機)1台
27,980
税込30,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする