LEDペンダント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 調光の可否非調光 全長(mm)600〜1200 注文コード45327268 品番DPN-41767Y
参考基準価格(税別)¥26,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は調光の可否・全長など12種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED交換不可、調光器併用不可、吊高さ調節可能、Φ3.8細コード 材質カバー: ガラス 透明/カバー:シリコン 乳白 全長(mm)600〜1200 器具:透明 取付プラグタイプ 消費電力(W)5.9 定格電圧AC100V専用 寸法(Φ×高さH)(mm)120×115 ランプLED・電源内蔵 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)71.1 光源寿命40000時間 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 電源容量(VA)12 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)420 調光の可否非調光 従来光源白熱灯60W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする