仕様LED交換不可、調光器併用不可、吊高さ調節可能、Φ3.8細コード
材質カバー: ガラス スモーク色塗装/カバー:シリコン アンバー色
全長(mm)600〜1200
色器具:スモーク
取付プラグタイプ
消費電力(W)5.9
定格電圧AC100V専用
寸法(Φ×高さH)(mm)120×115
ランプLED・電源内蔵
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)38.9
光源寿命40000時間
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
電源容量(VA)12
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)230
調光の可否非調光
従来光源白熱灯60W相当