仕様LED交換不可、吊高さ調節可能、調光器併用不可、Φ3.8細コード使用
材質本体:鋼板 金色ヘアラインメッキ、カバー:透明ガラス スモークラスター塗装、灯具:アルミダイカスト ブロンズ風塗装
全長(mm)442〜1042
色器具:金色ヘアライン
取付配線ダクト取付用
消費電力(W)5.9
定格電圧AC100V専用
寸法(Φ×高さH)(mm)100×102
ランプLED内蔵
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)8.4
光源寿命40000時間
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
電源容量(VA)12
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)50
調光の可否非調光
従来光源白熱灯60W相当