曜日別特売
DPN-41797Y LEDペンダント DAIKO(大光電機) 45327320

LEDペンダント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台調光の可否非調光全長(mm)600~1200注文コード45327320品番DPN-41797Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,800
仕様LED交換不可、調光器併用不可、吊高さ調節可能、Φ3.8細コード材質本体:アルミ 黒サテン塗装/カバー: ガラス 透明(リブ入)全長(mm)600~1200器具:黒取付プラグタイプ消費電力(W)5.9定格電圧AC100V専用寸法(Φ×高さH)(mm)50×260ランプLED・電源内蔵色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)46.6光源寿命40000時間光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応電源容量(VA)12演色指数(Ra)83定格光束(Lm)275調光の可否非調光従来光源白熱灯60W相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする