LEDペンダント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 調光の可否非調光 寸法(Φ×高さH)(mm)80×171 全長(mm)600〜1200 注文コード45327356 品番DPN-41824Y
参考基準価格(税別)¥26,800 販売価格(税込) ¥16,390
販売価格(税別)
14,900
この商品は調光の可否・寸法・全長など23種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED交換不可、調光器併用不可、吊高さ調節可能、3.8細コード、プラグタイプ 材質本体:アルミ 黒サテン塗装/カバー: ガラス 透明(リブ入) 全長(mm)600〜1200 器具:黒 消費電力(W)5.9 定格電圧AC100V専用 寸法(Φ×高さH)(mm)80×171 ランプLED・電源内蔵 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)44 光源寿命40000時間 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 電源容量(VA)12 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)260 調光の可否非調光 従来光源白熱灯60W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする