仕様LED交換可、木ネジ取付専用、吊高さ調節可能、調光器併用不可、傾斜天井にも使用可能(55°まで)
材質鋼管 黒塗装/ガラス クリア
全長(mm)700〜1200
色器具:黒
タイプフランジ
消費電力(W)4.2
定格電圧AC100V専用
寸法(Φ×高さH)(mm)115×205
取付場所天井付専用
ランプランプ付
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)95.2
光源寿命40000時間
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
電源容量(VA)7
演色指数(Ra)82
定格光束(Lm)400
調光の可否非調光
従来光源白熱灯40W相当