DAIKO(大光電機)
LEDペンダント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
調光の可否
非調光
光色
電球色
注文コード
45327478
品番
DPN-41734Y
参考基準価格(税別)
¥27,800
販売価格(税込)
¥16,390
販売価格(税別)
¥
14,900
バスケットに入れる
この商品は
調光の可否・光色・寸法
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED交換可、木ネジ取付専用、吊高さ調節可能、調光器併用不可、傾斜天井にも使用可能(55°まで)
材質
鋼管 黒塗装/ガラス ウォームグレー
全長(mm)
700~1200
色
器具:黒
タイプ
フランジ
消費電力(W)
4.2
定格電圧
AC100V専用
寸法(Φ×高さH)(mm)
115×205
取付場所
天井付専用
ランプ
ランプ付
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
63
光源寿命
40000時間
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
電源容量(VA)
7
演色指数(Ra)
82
定格光束(Lm)
265
調光の可否
非調光
従来光源
白熱灯40W相当