LEDペンダント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 調光の可否非調光 光色電球色 寸法(Φ×高さH)(mm)115×205 注文コード45327487 品番DPN-41735Y
参考基準価格(税別)¥27,800 販売価格(税込) ¥16,390
販売価格(税別)
14,900
この商品は調光の可否・光色・寸法など36種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED交換可、配線ダクト取付用、吊高さ調節可能、調光器併用不可 材質鋼管 黒塗装/ガラス アンバー 全長(mm)545〜1145 器具:黒 タイププラグ 消費電力(W)4.2 定格電圧AC100V専用 寸法(Φ×高さH)(mm)115×205 取付場所ダクト取付専用 ランプランプ付 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)78.5 光源寿命40000時間 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 電源容量(VA)7 演色指数(Ra)82 定格光束(Lm)330 調光の可否非調光 従来光源白熱灯40W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする