ガス小型湯沸かし器 元止式タイプ(ヒーター付)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 ガスの種類都市ガス用 注文コード45327504 品番PH-5BVH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥54,600
この商品はガスの種類4種類から選べます 他の種類を見る

5号元止湯沸器 凍結予防ヒーター/音声お知らせ機能付

ガスの種類都市ガス用 機能凍結予防ヒーター付 電源100Vコンセント 能力5号・元止式 設置形態屋内・壁掛け グリーン購入法適合
注意
※2009年4月より、長期使用製品安全点検制度が施行され、小型湯沸器の点検基準として、「機器の設置位置がコンロの直上から外れていること」と規定されました。つきましては、既設の住宅に設置されている小型湯沸器を買替える際には、コンロの直上から他の場所に移設する必要があります。
※長期にわたり製品をご使用になると部品などが経年劣化し、重大製品事故を起こす恐れがあります。【特定保守製品対象品】についてはご購入後、所有者登録をすることで所有者に点検時期(製造から10年後)をお知らせいたします。点検時期が来ましたら点検(有料)を受けて頂くようお願いいたします。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45327504 PH-5BVH 65404607 PH-5BNHK ガス小型湯沸かし器 元止式タイプ(ヒーター付) パロマ ガス小型湯沸かし器 元止式タイプ(ヒーター付) パロマ 1台 39,980 税込43,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45327495
2023-05-04
用途:
野菜類の洗浄、他
農・林・水産業

使用始めて約1か月での段階では問題はありません。ただし凍結防止機能がまだ確認できていないのが少し心配です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする