仕様LED交換可、配線ダクト取付用、吊高さ調節可能、調光器併用不可
材質鋼管 黒塗装/ガラス レッド
全長(mm)545〜1145
色器具:黒
タイププラグ
消費電力(W)4.2
定格電圧AC100V専用
寸法(Φ×高さH)(mm)115×205
取付場所ダクト取付専用
ランプランプ付
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)51.1
光源寿命40000時間
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
電源容量(VA)7
演色指数(Ra)82
定格光束(Lm)215
調光の可否非調光
従来光源白熱灯40W相当