LED屋外スパイクライト

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 材質アルミダイカスト・アルミ型材 ウォームシルバー塗装/ステンレス 黒塗装/プラスチック(バイオエンプラ) 乳白 注文コード45327548 品番DWP-41854Y
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥27,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は材質など3種類から選べます 他の種類を見る

LED交換可
キャプタイヤケーブル5m付
差込プラグ付

材質アルミダイカスト・アルミ型材 ウォームシルバー塗装/ステンレス 黒塗装/プラスチック(バイオエンプラ) 乳白 器具:ウォームシルバー 消費電力(W)4.3 定格電圧AC100V専用 寸法(Φmm)100 ランプランプ付 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)180 エネルギー消費効率(Lm/W)88.3 光源寿命40000時間 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性防雨形 電源容量(VA)7 地上高さ(mm)322 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)380 調光の可否非調光 従来光源白熱灯60W相当
注意
※調光器併用不可
※アース線は付属しておりません。別途ご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする