LEDスポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)16 仕様木ネジ取付専用 注文コード45327557 品番DSL-5529FBG
参考基準価格(税別)¥49,800 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は消費電力・仕様など9種類から選べます 他の種類を見る

首振外向のみ90°回転360°
色温度切替機能付(2700K・3500K)
調光可能(1%〜100%)
傾斜天井可能
プルレス色温度切替タイプ
特許登録済

仕様木ネジ取付専用 材質本体:鋼鈑 黒塗装 器具:黒 タイプフランジタイプ 消費電力(W)16 寸法(幅W×高さH)(mm)230×140 定格電圧AC100V専用 取付場所天井付・壁付兼用 ランプLED内蔵 色温度(K)2700・3500 エネルギー消費効率(Lm/W)40.6 光源寿命40000時間 配光角度(°)60 光色電球色・温白色 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)170 電源容量(VA)28 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)650 調光の可否楽調(2700K・3500K切替)(位相調光|逆位相調光) 近接限度距離(m)0.1 従来光源白熱灯100W×2灯相当
注意
※LED交換不可
※調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。
※シーンコントローラーは使用できません。
※壁スイッチ操作で色温度のみ切替可能
※壁付の際は、必ず横長付でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする