仕様LED交換不可、引掛シーリング取付式、プルレススイッチ付(全灯-※メモリー-保安灯)※消灯前の調色調光状態、調色11段切替(6500K〜2700K)、調光10段切替(5%〜100%)、保安灯10段階調光、調光器併用不可、吊高さ調節可能、消費効率昼白色時、シーンコントローラーは使用できません。
材質本体:鋼板 黒塗装/枠:白木/突板/和紙/アクリル 透明(マット)
全長(mm)480〜980
色器具:白
消費電力(W)38
定格電圧AC100V専用
口径×高さH(mm)□539×227
機能調色11段切替(6500K〜2700K)、調光10段切替(5%〜100%)
ランプLED・電源内蔵
色温度(K)6500〜2700
エネルギー消費効率(Lm/W)125
光源寿命40000時間
光色昼光色〜電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
電源容量(VA)39
演色指数(Ra)93
定格光束(Lm)4750
調光の可否可
適用畳数〜12畳
調色の可否可