LEDペンダント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 調光の可否非調光 光色電球色 寸法(Φ×高さH)(mm)385×305 注文コード45327645 品番DPN-41730Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥32,000
この商品は調光の可否・光色・寸法など36種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED交換可、引掛シーリング取付式、吊高さ調節可能、調光器併用不可 材質不織布(一部再生PET) グレー 全長(mm)700〜1200 器具:グレー タイプフランジ 消費電力(W)13 定格電圧AC100V専用 寸法(Φ×高さH)(mm)385×305 取付場所天井付専用 ランプランプ付 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)60.7 光源寿命40000時間 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 電源容量(VA)23 演色指数(Ra)82 定格光束(Lm)790 調光の可否非調光 従来光源白熱灯100W相当

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45327645 DPN-41730Y 58704217 DPN-41730YE LEDペンダント DAIKO(大光電機) LEDペンダント DAIKO(大光電機) 1台 17,980 税込19,778 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする