LEDペンダント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 調光の可否非調光 光色電球色 寸法(Φ×高さH)(mm)150×230 注文コード45327740 品番DPN-41749Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,000
この商品は調光の可否・光色・寸法など36種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED交換可、配線ダクト取付用、吊高さ調節可能、調光器併用不可 材質鋼板 黒塗装/不織布(一部再生PET) グレー 全長(mm)570〜1170 器具:グレー タイププラグ 消費電力(W)4.6 定格電圧AC100V専用 寸法(Φ×高さH)(mm)150×230 取付場所ダクト取付専用 ランプランプ付 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)50 光源寿命40000時間 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 電源容量(VA)8 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)230 調光の可否非調光 従来光源白熱灯60W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする