Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の メガホン・ホイッスル・マイク
Panasonic(パナソニック)の 拡声器スピーカー
全天候型スピーカー(2ウェイ4連アレイ) WS-LB311
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45327906
品番
WS-LB311
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
2ウェイ バスレフ型 ラインアレイ方式(12cmコーン型×4、20mm ドーム型×11)
付属品
取扱説明書1冊、保証書1式、 (取付工事に使用時)落下防止ワイヤー固定用M10ボルト 1個、落下防止ワイヤー(取付プレート付、約30cm) 1本
質量(kg)
19(本体)、約2.5(固定金具)
形式
2 ウェイ バスレフ型 ラインアレイ方式(12cmコーン型×4、20mmドーム型×11)
使用温度範囲(℃)
-20〜+60
仕上
エンクロージャー(前面パネル、スピーカーボックス):PP 樹脂、白色半艶塗装(マンセルN9近似色)、固定金具、外郭ねじ類:ステンレス
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
298×626×415
周波数特性
55Hz〜20kHz(-20 dB)
入力インピーダンス(Ω)
ハイインピーダンス(Hi):167(60 W)、330(30 W)、670(15 W、)、ローインピーダンス(Lo):8 (切替スイッチおよび接続スピーカーケーブルにより切り替え)
角度調整範囲
垂直:下向き 0 °〜40 °(5 °単位での設定可能)
音圧レベル(dB)
100(1m/1W)、(第2シグナル音圧(L級))60W:L 級(113.8)、30W:L級(111.1)、15W:L級(108.1)、94(音響パワーレベル)
指向角(°)
(2 kHz) 水平:100、垂直:15(音響軸は下方に5)
定格入力(W)
60、30、15
防水仕様
IPX4
指向性
X
許容入力
80W(RMS)/160W(連続プログラム)
注意
※水平より上向きでの設置はしないでください。
※油成分(油煙、油粒等)の付着しやすい場所や、スキーリフトの支柱や遊園地遊具など振動の強い場所へは、落下の危険がありますので設置できません。
※アンカー1本あたりの最低引抜強度は、1.16kN(118kgf)を確認してください。
※建築基材部の強度はアンカー1 本あたりの最低引抜強度の5倍以上を確保してください。
※海水飛沫(塩分を含んだ水)が直接当たる場所への設置はしないでください。