Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の メガホン・ホイッスル・マイク
Panasonic(パナソニック)の マイク
ヘッドセットマイクロホン WX-SM405
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45327985
品番
WX-SM405
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ワイヤレスマイクロホンWX-ST400(別売品)と接続して使用するヘッドセットマイクロホンです。
付属品
取扱説明書1冊、ヘッドパッド(1個は本体装着)2個、ウィンドスクリーン2個、ヘッドパッドカバー2個
適合
接続プラグ:Φ2.5mm ミニプラグ
質量(kg)
約38
使用温度範囲(℃)
5〜35
感度
-45dBV/Pa(1kHz)(マイク)
仕上
バンド部:鋼線 黒色塗装、パッド部:ABS 樹脂 黒色
マイクロホン
マイクユニット:単一指向性エレクトレットコンデンサー
周波数特性
100Hz〜15kHz