LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45328284 品番DDL-5509WWG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,000
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

傾斜天井にも使用可能(55°まで)

仕様LED交換可、調光可能(5%〜100%)、調光器により最小接続台数が異なります。※器具の接続台数により調光下限時の明るさは異なります。 材質枠:鋼板 黒塗装 器具:白 消費電力(W)6.4 定格電圧AC100V専用 寸法(Φmm)115 取付場所埋込専用 ランプランプ付 色温度(K)5000 埋め込み深さ(mm)70 エネルギー消費効率(Lm/W)110.9 光源寿命40000時間 配光角度(°)60 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 電源容量(VA)7 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 定格光束(Lm)710 調光の可否調光(位相調光|逆位相調光) 取付可能天井厚(mm)5〜25 近接限度距離(m)0.1 従来光源白熱灯100W相当
注意
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45328284 DDL-5509WWG 58706719 DDL-5509WWGE ベースダウンライト(ランプタイプ)準耐火構造対応タイプ DAIKO(大光電機) ベースダウンライト(ランプタイプ)準耐火構造対応タイプ DAIKO(大光電機) 1台 4,898 税込5,388 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする