DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 間接照明器具
LED間接照明
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45328336
品番
DSY-5514FWG
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
木ネジ取付専用
色温度切替機能付(2700K・3500K)
調光可能(1%〜100%)
プルレス色温度切替タイプ
仕様
傾斜天井可能(縦向・横向)、特許登録済、意匠登録済
材質
本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット)
色
器具:白
消費電力(W)
17
定格電圧
AC100V専用
取付場所
天井・壁(縦・横向)・床付兼用
ランプ
LED内蔵
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
36×1198×46
色温度(K)
2700・3500
エネルギー消費効率(Lm/W)
118.2
光源寿命
40000時間
光色
電球色・温白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
電源容量(VA)
18
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
2010
連結
最大29台まで
調光の可否
楽調(2700K・3500K切替)(位相調光|逆位相調光)
注意
※LED交換不可
※調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。
※シーンコントローラーは使用できません。
※壁スイッチ操作で色温度のみ切替可能
※延長ケーブルは連結させる器具間を離す場合にご使用ください。
※電源接続時には必ず電源接続ケーブルが必要です。1回路に1本お求めください。