LEDスポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光色温白色 注文コード45328370 品番DSL-5542AW
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は光色など12種類から選べます 他の種類を見る

グレアレスコーン

仕様配線ダクト取付用 材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:ポリカーボネイト 黒/レンズ:ポリカーボネイト 透明 器具:白 高さ(mm)吊高:47 消費電力(W)5.2 定格電圧AC100V専用 直径×長さL(Φmm×mm)38×118 首振角度(°)外向のみ90 取付場所天井付・壁付兼用 ランプLED内蔵 色温度(K)3500 エネルギー消費効率(Lm/W)103.8 光源寿命40000時間 配光角度(°)30 光色温白色 RoHS指令(10物質対応)対応 回転角度(°)360 電源容量(VA)10 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)540 調光の可否非調光 カットオフアングル30° 近接限度距離(m)0.1 従来光源ダイクロハロゲン50W形
注意
※LED交換不可
壁付の際は「ダクトレールの壁面取付について」を厳守のうえご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする