材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:ポリカーボネイト 黒/レンズ:ポリカーボネイト 透明
色器具:白
高さ(mm)吊高:47
消費電力(W)5.2
定格電圧AC100V専用
直径×長さL(Φmm×mm)38×118
首振角度(°)外向のみ90
取付場所天井付・壁付兼用
ランプLED内蔵
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)98
光源寿命40000時間
配光角度(°)30
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
回転角度(°)360
電源容量(VA)10
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)510
調光の可否非調光
カットオフアングル30°
近接限度距離(m)0.1
従来光源ダイクロハロゲン50W形