LEDブラケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45328467 品番DBK-41766Y
参考基準価格(税別)¥24,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

上向付・下向付兼用

材質本体:鋼板・鋼管 白塗装、カバー:白磁 器具:白 消費電力(W)5.9 寸法(幅W×高さH)(mm)107×211 定格電圧AC100V専用 ランプLED内蔵 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)38.1 光源寿命40000時間 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)135 電源容量(VA)12 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)225 調光の可否非調光 従来光源白熱灯60W相当
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする