LED屋外ブラケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)2.5 器具:ブラウン 注文コード45328485 品番DWP-41781Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,800
この商品は消費電力・色など8種類から選べます 他の種類を見る

LED交換可
カバーネジ込式

材質フランジ:アルミ ブラウンサテン塗装/本体:アルミダイカスト ブラウンサテン塗装/カバー:ガラス 透明(泡入) 器具:ブラウン 消費電力(W)2.5 寸法(幅W×高さH)(mm)165×270 定格電圧AC100V専用 ランプランプ付 色温度(K)2200 エネルギー消費効率(Lm/W)104 光源寿命20000時間 光色キャンドル色 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)270 防水性防雨形 電源容量(VA)5 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)260 調光の可否非調光 従来光源白熱灯25W相当
注意
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45328485 DWP-41781Y 57291197 DWP-42480YG LED屋外ブラケット DAIKO(大光電機) LED屋外ブラケット DAIKO(大光電機) 1台 14,980 税込16,478 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする