ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の シャンデリア
LEDシャンデリア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45328668
品番
SH7001LDR
2月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥66,980
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
華やかにリビングを彩るシャンデリア。
透明ガラスに部分ケシ加工を施し、まぶしさを抑えたデザイン。
リモコン付属。
仕様
調光器の使用不可
材質
鋼(ホワイトブロンズメッキ)、ガラス(ケシ、部分透明)
取付方式
クイックA取付
消費電力(W)
51.6
全光束(Lm)
4560
電球
LED電球一般形8.6W×6(E26)
色温度(K)
2700/5000
光源色
電球色/昼白色
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
94
調光の可否
可 連続調光100-5%・調色切替
適用畳数
〜10畳