LEDシャンデリア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45328729 品番SH7002LD
2月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥35,980 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

華やかにリビングを彩るシャンデリア。
透明ガラスに部分ケシ加工を施し、まぶしさを抑えたデザイン。
白熱灯器具100W×3灯相当。

仕様調光器の使用不可 材質鋼(ホワイトブロンズメッキ)、ガラス(ケシ、部分透明) 取付方式引掛シーリング 消費電力(W)25.8 スイッチ全灯→消→光色切替 全光束(Lm)2280 電球LED電球一般形8.6W×3(E26) 色温度(K)2700/5000 光源色電球色/昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする