ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ペンダントライト
ペンダントライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
調光の可否
否
注文コード
45328738
品番
SH5018LD W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
調光の可否
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ダイニング空間を華やかに飾るライト。
白熱灯器具60W相当。
仕様
調光器の使用不可
材質
鋼線(サテンゴールド)、アクリル飾付
取付方式
引掛シーリング
消費電力(W)
3.7
全光束(Lm)
406
電球
LED電球ミニクリプトン形3.7W(E17)
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
80
調光の可否
否