ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ペンダントライト
ペンダントライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45328747
品番
SH5027LD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ダイニング空間を華やかに飾るライト。
白熱灯器具30W相当。
仕様
調光器の使用不可
材質
鋼(アイボリー色ワイピング)、ガラス(透明)
取付方式
引掛シーリング
消費電力(W)
3
全光束(Lm)
230
電球
LED電球ミニマム形3W(E11)
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
80
調光の可否
否