ペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45328765 品番SH5021LD W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ダイニング空間を華やかに飾るライト。
白熱灯器具40W相当。

仕様調光器の使用不可 材質鋼(クロームメッキ)、アクリル(透明・カット模様入) 取付方式引掛シーリング 消費電力(W)4 全光束(Lm)379 電球LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17) 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)80 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする