ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ペンダントライト
ペンダントライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45328826
品番
SH5026LD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ダイニング空間を華やかに飾るライト。
白熱灯器具60W相当。
仕様
調光器の使用可
材質
鋼(クロームメッキ)、アクリル(透明)
取付方式
引掛シーリング
消費電力(W)
5.6
全光束(Lm)
466
電球
LED電球フラット形5.6W(GX53-1)
色温度(K)
2700/5000
光源色
電球色/昼白色
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
80
調光の可否
可 連続調光100-5%・調色切替