ペンダントライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45328860 品番SH5020LD B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ダイニング空間を華やかに飾るライト。
白熱灯器具30W相当。

仕様調光器の使用不可 材質鋼(黒色ワイピング) 取付方式引掛シーリング 消費電力(W)4.2 全光束(Lm)350 電球LED電球フィラメント形4.2W(E26) 色温度(K)2400 光源色電球色 光源寿命20000時間 演色指数(Ra)80 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする