シーリングファン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45328878 品番SH9115LDR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

味わい深い古材のように仕上げた木製素材やブラックを基調とした無骨なアイアン素材が人気のヴィンテージスタイル。
空気を循環させ室温のムラをなくし室温を快適に保ちます。
エアコンを併用することで、冷暖房効果があがり、省エネにも貢献します。
古風仕上げのリバーシブル羽根。
リモコン付属。
白熱灯器具30W×5灯相当。

仕様調光器の使用不可 材質鋼(アルミ色)、羽根(木材・リバーシブル) 取付方式簡易結線型 消費電力(W)21 全光束(Lm)1750 電球LED電球フィラメント形4.2W×5(E17) 色温度(K)2400 光源色電球色 光源寿命20000時間 演色指数(Ra)80 調光の可否可 連続調光100-5%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする