ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の シーリングライト
LED小型シーリングライト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45328896
品番
SH9089LD W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
玄関・廊下・トイレの明かりに。
白熱灯器具60W相当。
仕様
調光器の使用不可
材質
樹脂(オフホワイト)、樹脂(透明ケシ)
取付方式
クイックC
消費電力(W)
5.3
全光束(Lm)
522
電球
LED電球一般形5.3W(E26)
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
80
調光の可否
否