シーリングファン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45328905 品番SH9072LDR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

空気を循環させ室温のムラをなくし室温を快適に保ちます。
エアコンを併用することで、冷暖房効果があがり、省エネにも貢献します。
灯具可動式のスタイリッシュデザイン。
シーンに合わせてあかりの色と明るさを切り替え可能。
インテリアに合わせて選べるリバーシブル4枚羽。
リモコン付属。

仕様調光器の使用不可 材質鋼(アルミ色)、羽根(木材・リバーシブル) 取付方式簡易結線型 消費電力(W)28.5 全光束(Lm)2120 電球LED電球ミニクリプトン形5.7W×5(E17) 色温度(K)2700/5000 光源色電球色/昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)80 調光の可否可 連続調光100-5%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする