シーリングファン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45329045 品番SH9117LDR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

味わい深い古材のように仕上げた木製素材やブラックを基調とした無骨なアイアン素材が人気のヴィンテージスタイル。
空気を循環させ室温のムラをなくし室温を快適に保ちます。
エアコンを併用することで、冷暖房効果があがり、省エネにも貢献します。
光色切替調光機能タイプ。
黒色と古材風仕上げのリバーシブル羽根。
リモコン付属。

仕様調光器の使用不可 材質鋼(黒色)、羽根(木材・リバーシブル) 取付方式簡易結線型 消費電力(W)21 全光束(Lm)3580 色温度(K)2400 光源色電球色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否可 連続調光100-5% 適用畳数〜8畳

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする