ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の シーリングライト
LEDシーリングライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45329307
品番
SH8262LDR
2月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,980
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ギラりと光る石目模様のアクリル。上品なアイスグレー色がきらめきを引き立たせます。
リモコンで明るさも色も自由に調節できます。
虫が入りにくい設計。
仕様
調光器の使用不可
材質
アクリル(アイスグレー色/透明・乳白色プリント)
取付方式
クイックA/グローブ回転
消費電力(W)
34
スイッチ
壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
全光束(Lm)
3480
色温度(K)
2700〜6500
光源色
電球色〜昼光色
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可 連続調光100-1%
適用畳数
〜8畳