ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 施設・屋外照明
ODELIC(オーデリック)の 一体型LEDベースライト
LEDベースライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45329605
品番
SH9113LDV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
キッチン・納戸を明るく照らすトラフ型のベースライト。
壁面・天井面・傾斜面取付兼用。
Hf16W高出力相当。
仕様
調光器の使用不可
材質
鋼(白色)、ポリカーボネート(乳白)
消費電力(W)
10
全光束(Lm)
1550
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
注意
※取付工事が必要となります。