ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の キッチンライト
LEDキッチンライト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45329639
品番
SH9096LD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
コンセント付きキッチンライト。
壁面・棚下面取付兼用。
FL20W相当。
仕様
調光器の使用不可
材質
ポリカーボネート(白色、乳白)
消費電力(W)
9.2
全光束(Lm)
725
色温度(K)
6500
光源色
昼光色
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
注意
※取付工事が必要となります。